Beli vernier caliper insize di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Insize Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong:- Skala opsional: 0,02mm, 0,02mm/0,001 Inci, 0,05mm- Dengan thumb knob- Sesuai dengan standar DIN862, monoblok, terbuat dari hardened stainless steel, permukaan skala berlapis krom satin- Round depth rod opsional- Titanium platedbeam opsional - Dikemas dalam kantong kulit atau kotak plastik
- Insize Vernier Caliper 1205 (Jangka Sorong)Deskripsi:INSIZE Vernier Caliper 1205 digunakan untuk pengukuran dimensi luar atau eksternal, kedalaman sekaligus penandaan. 16 pilihan dalam rentang ukur Ø150mm Ø300mm dan akurasi 20.05mm yang sangat baik.Jangka sorong atau skekmat analog INSIZE 1205 ini dapat digunakan untuk melakukan pengukuran umum dengan pilihan akurasi ±0.05 mm atau ±0.02 mm. Karena ujung mata anvil bentuknya agak lancip maka cocok juga untuk aplikasi gores scribing/menggores pada pengerjaaan material apapun.Pada bagian skala INSIZE 1205 sudah difinishing dengan satin-chrome dan seluruh frame terbuat dari material Stainless Steel grade 304.Kaliper INSIZE Vernier Mini Caliper 1205 diklasifikasikan berdasarkan standar Jerman DIN 862 dan Metrik internasional IS 3651-1974, menurut standar ini tiga jenis jangka sorong telah ditentukan untuk memenuhi persyaratan pengukuran eksternal dan internal hingga 300mm dengan akurasi ±0.03 mm dan ±0.05 mm.Kaliper tipe Vernier diciptakan pada tahun 1631 oleh matematikawan Prancis Pierre Vernier untuk mendapatkan pengukuran yang lebih tepat dari skala ukur biasa. Kaliper Jangka sorong INSIZE ini cocok digenggam dan untuk siapa saja yang ingin melakukan pengukuran benda kerja yang handal.
- Grundfos Pompa Satelitatribut:
- Pump Data Speed Basis (rpm): 2900
- Main Frequency (Hz): 50
- INGCO Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:INGCO Vernier Caliper (150 mm) // Penggaris Sigmat Jangka Sorongatribut:
- Reading (mm): 0.05
- Material: Carbon steel
- Insize Metric Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong Metrik Digital- Resolusi: 0.01mm- Tombol: on/off, nol, hold- Pengukuran absolut dan bertahap - Mati otomatis, gerakkan unit digital untuk menghidupkan jangka- Baterai CR2032- Output data- Sesuai dengan standar DIN862- Terbuat dari stainless steel- Aksesori opsional: kabel output data (kode 7306-20, 7302-SPC5A/SPC5B, 7305-SPC2A)
- Insize Vernier Calipers (Separate Type) (Jangka Sorong)Deskripsi:With fine adjustmentMade of Stainless SteelSatin chrome plated reading surfaceatribut:
- Material: Stainless Steel
- Plated Surface: Chrome
- Insize Vernier Caliper 1205 Series (Jangka Sorong)atribut:
- Finish: Satin Chrome
- Operation Type: Mechanical
- Dimension Type: Inch/Metric
- Accuracy (inch): +/-0.0012
- Graduations: 0.001inch, 0.02mm
- Caliper Material: Stainless Steel
- Graduations - Lower Scale (inch): 0.001
- Graduations - Upper Scale (mm): 0.02
- Jaw Actuation Type: Thumb Wheel
- Jaw Shape: Standard Jaw
- Measurements: 4-Way
- Minimum Measurement (mm): 0
- Minimum Measurement - Decimal (inch): 0
- Minimum Measurement - Fractional (inch): 0
- Insize Inside Groove Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Inside Groove Vernier Caliper> Measure groove diameter> Made of stainless steel> Satin chrome plated reading surface
- Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Resolution : 0.01mm/0.0005"; - Button function : on/off, zero, mm/inch, ABS, data preset; - Battery CR2032; Made of stainless steel
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steelatribut:
- Display Type: Digital
- Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
- KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerjaatribut:
- Resolution (mm): 0.01
- KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong manual model standard penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerjaatribut:
- Accuracy (mm): ± 0.05
- Graduation (mm): 0.05
- Material: Steel
- Graduation (inch): 1/128
- Mitutoyo Vernier Caliper NIB (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo Vernier scale caliper utilizes nib jaws with round measuring faces and a fine adjustment carriage to perform precision inner and outer dimension measurements. The adjustment carriage feeds the slider finely to give added control and deliver the highest accuracy possible. The Vernier caliper’s 14-degree face angle offers easier reading and helps prevent parallax error in the measurement. The scales are raised to slide easily and protect the graduation markings. The Vernier caliper with thumb clamp is constructed of hardened stainless steel that is corrosion resistant and has a satin chrome finish which reduces glare.atribut:
- Technology: Mechanical
- Grundfos Pompa Celup Seri SQDeskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
- Mitutoyo Vernier Caliper Dual Scale with Thumb Grip (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo Vernier scale caliper features a spring-loaded thumb clamp that moves the slider only when depressed, giving the operator better control to hold measurements for improved accuracy. The Vernier caliper’s 14-degree face angle offers easier reading and helps prevent parallax error in the measurement. The scales are raised to slide easily and protect the graduation markings. The Vernier caliper with thumb clamp is constructed of hardened stainless steel that is corrosion resistant and has a satin chrome finish to reduce glare.atribut:
- Units: Metric, Inch
- Technology: Mechanical
- Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Easy to read digital display.- Comes with a hold function.- Comes with inspection list.Purpose:For outside measurement, inside measurement, step measurement, and depth measurement.
Daftar Harga vernier caliper insize Terbaru March 2026
| Insize Vernier Caliper (Jangka Sorong) | Rp529.900 |
| Insize Vernier Caliper 1205 (Jangka Sorong) | Rp679.900 |
| Grundfos Pompa Satelit | Rp56.999.900 |
| Tricle Brand Vernier Caliper (Jangka Sorong) | Rp139.900 |
| INGCO Vernier Caliper (Jangka Sorong) | Rp209.900 |
| Insize Metric Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp999.900 |
| Insize Vernier Calipers (Separate Type) (Jangka Sorong) | Rp2.599.900 |
| Insize Vernier Caliper 1205 Series (Jangka Sorong) | Rp2.899.900 |
| Insize Inside Groove Vernier Caliper (Jangka Sorong) | Rp2.999.900 |
| Insize Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/clP102120453-2.jpg)
/blP109239417-1.jpg)

/jrP106396711-3.jpg)
/n9P105718837-2.jpg)
/Insize%20Metric%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/P102120293-1.jpg)
%20(Jangka%20Sorong)/iuP106594678-1.jpg)
/ciP105918450-1.jpg)
/P102120538-1.jpg)
/Insize%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/6tP106622245-1.jpg)
/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)
/Insize%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/7rP102120279-5.jpg)
/n9P102944837-15.jpg)
/ngP102944844-6.jpg)
/KRISBOW%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/fvP101515571-3.jpg)
/owP101517896-6.jpg)
/gsP106106604-1.jpg)

/Niigata%20Seiki%20(SK)%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/akP101502380-7.jpg)